Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Schere Easy Grip E-30252 00 13cm Linkshänder blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/226/a010226x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/226/a010226x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-172219360
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30252 00
EAN/GTIN:
     4027521302525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Die Klingen garantieren präzise Schnitte. Für zusätzlichen Komfort beim Schneiden sorgen die weichen Innenringe, welche ein sehr angenehmes und präzises Arbeiten ermöglichen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Grip
Form:
gerade, symmetrisch
Länge:
140
Griffzone:
ergonomisch, Softgrip
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe des Griffes:
schwarz/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Universalschere Easy Grip
Klingenspitze:
spitz
Länge in Zoll:
(5,5")
geeignet für Händigkeit:
Linkshänder
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
1 Tag
68
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,63*
1 Tag
169
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,67*
1
€ 5,50*
ab € 0,87*
€ 2,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3410
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.