Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere Easy Grip 14 cm, Linkshänder, blau-schwarzer Kunststoffgriff, rostfreie K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/wese3025200_a1.jpg
images/web_details/wese3025200_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-WESE3025200
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-30252 00
EAN/GTIN:
     4027521302525
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
Schere Softgrip „Easy Grip"
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-schwarz
Format:
gerade, symmetrisch
Ausführung:
5,5 Zoll = 14,5 cm, Linkshänder
Anreißer (Online):
Easy Grip Schere 14cm, blau-schwarzer Kunststoffgriff, rostfreie Klinge, für Linkshänder
Aufzählung (Online):
rostfreie Stahlklingen farbige Kunststoffgriffe ergonomisch geformter Softgrip-Griff 10 Jahre Garantie Farbe: schwarz / blau
Kurzbeschreibung (Online):
Schere Easy Grip 14 cm, Linkshänder, blau-schwarzer Kunststoffgriff, rostfreie Klinge
Langbeschreibung (Online):
Schere Softgrip „Easy Grip"
Ursprungsland:
CN
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,49*
1 Tag
68
1
€ 5,95*
ab € 0,86*
€ 1,58*
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,63*
1 Tag
169
1
€ 5,49*
ab € 0,91*
€ 1,66*
1
€ 5,50*
ab € 0,88*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3410
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.