| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-172222650 Herst.-Nr.: E-84003 00 EAN/GTIN: 4027521840034 |
| |
|
| | |
| Das Cutter OFFICE mit farbigem Griff unterstützt Sie bei allen leichten Schneidarbeiten, die täglich im Büro anfallen. Zusätzlich verfügt er über eine abnehmbare Endkappe zum Abbrechen gebrauchter Klinge Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | OFFICE | Breite der Klinge: | 18 | Material der Klinge: | Metall | Material des Griffes: | Kunststoff | Farbe: | blau/schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Cutter OFFICE | Klingenform: | Parallelogramm | Abbrechvorrichtung vorhanden: | Ja | Altersbeschränkung: | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser abbrechklingen 18mm, cutter messer, cuttermesser 18mm, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,13* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,68* | € 1,15* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,85* | € 1,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,27* | € 2,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,64* | € 2,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|