| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA287967 Herst.-Nr.: E-8400300 EAN/GTIN: 4027521840034 |
| |
|
| | |
| - Cutter aus Kunststoff ist ausgestattet mit einer abbrechbaren Klinge (10cm).
- Geeignet für schwere Präzisonsschneidungen.
- Klingenvorschub mittels Schiebarretierung, mit Aufhängeloch.
- Lieferung inklsuive einer Klinge.
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.039 kg | Farbe: | blau | Klingenbreite: | 18 mm | Marke: | Westcott | Material: | Kunststoff | GPSR: | Acme United Europe GmbH, Essener Bogen, 17, 22419, Hamburg, Deutschland, westcottbrand.com, info@acmeunited.de, +49 40 547 022 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, cuttermesser 18mm, cuttermesser, abbrechklingen cuttermesser, Abisoliermesser, Doppelschneider, Grafikermesser, Grafikmesser, Grafikskalpell, Graphikerscalpell, Kittmesser, Klinge, Konturenmesser, Kreisschneider, Messer, Modellbaumesser, Scalpell, Schablonenmesser, Schneidefeder, Schneidmesser, Universalmesser, Walzenmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,12* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,65* | € 1,16* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,73* | € 1,26* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,63* | € 2,09* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1,72* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|