Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller Compact PCK4M 4,2mm Midway 16 Stck./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/728/a009728j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/728/a009728j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-173216100
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PCK4M
EAN/GTIN:
     4053172005751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrekturband
Schreibmaschinenkorrekturband
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Geschmeidige und saubere Anwendung dank der neuen flexiblen Spitze. Die Flexible Spitze passt sich jedem Anwendungswinkel an. Push & Pull Funktion für beidseitige Anwendung (ziehen zum Korrigieren ganzer Sätze, Drücken zum Korrigieren einzelner Buchstaben).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Compact Flex
Maße:
4,2 mm x 10 m (B x L)
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
recycelbar:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Kartondisplay
Material des Gehäuses:
Plastik, 50 % recycelt
Gehäusefarbe:
transparent
Packungsmenge:
16 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Compact Flex
seitliche Anwendung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, pritt abdeckbandabroller, korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 24,07*
€ 33,12*
1
€ 5,50*
ab € 23,33*
€ 33,14*
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 25,30*
€ 34,63*
Lager 1375
1
€ 5,95*
ab € 26,23*
€ 37,15*
2 Tage
19
1
€ 5,59*
ab € 41,81*
€ 56,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
PCK4B
ab € 1,61*
Sonstiges
Henkel
PCK6B
ab € 1,65*
Sonstiges
Henkel
PRKEB
ab € 1,57*
Sonstiges
Henkel
PRKMK
ab € 1,64*
Sonstiges
Henkel
PRKMB
ab € 1,56*
Sonstiges
Henkel
PRX4H
ab € 1,50*
Sonstiges
Henkel
PRX4M
ab € 25,25*
Sonstiges
Henkel
PRR4M
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.