| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-176207850 Herst.-Nr.: 715 EAN/GTIN: 4007735007157 |
| |
|
| | |
| ALCO Markierungsfahne 18 x 31 mm (B x L) Kunststoff dunkelblau 20 St./Pack. Weitere Informationen: | | Maße: | 18 x 31 mm (B x L) | Material des Kopfes: | Kunststoff | Ausführung des Behälters: | Dose | Material des Behälters: | Kunststoff | Farbe: | dunkelblau | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Markierungsfahne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Markierungsfähnchen für Karten, Befestigungnadeln, Landkartenfähnchen, Landkartennadeln, Markierfahnen, Markierungsfähnchen, Markierungsfahnen, Markierungsnadeln, Nadeln, Pinnnadeln, Pinnwandnadeln, Planungsfähnchen, Planungsfahnen, Reißnägel, Stecknadeln, Stoßnadeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,41* | € 0,80* | | | | Lager 1375 | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,41* | € 0,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | € 5,49* | ab € 0,46* | € 0,88* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,50* | € 1,00* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Dose | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0205* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|