Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Notschlüsselbox 6161 Hammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/038/y000038c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/038/y000038c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/038/y000038d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/038/y000038f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-179004230
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     6161
EAN/GTIN:
     4003482066201
Suchbegriffe:
Hakenleiste
Notfallhammer
Nothammer
Rettungshammer
Es gibt viele Bereiche, in denen man einen Notschlüssel sicher platzieren muss. Wichtig: Der Notschlüsselkasten muss stets gut erreichbar sein. Somit ist der Schlüssel im Fall der Fälle stets griffbereit. Ideal für: Öffentliche Gebäude, Verwaltungen, Schulen. Der dort gelagerte Schlüssel ist hinter einer Scheibe sicher verwahrt. Diese muss eingeschlagen werden, um an den Schlüssel zu gelangen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6161
Maße:
13 x 16,7 x 6,4 cm (B x H x T)
Türanschlag:
rechts
Schloss vorhanden:
Ja
Art der Schließung:
Zylinderschloss
Anzahl der Schlüssel:
1 Schlüssel
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 2 Schlüssel, Hammer
Gewicht:
0,65
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schlüsselschrank 6161
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitshammer, Notschlüsselbox, Notschlüsselkasten, Schlüsselboard, Schlüsselbrett, Schlüsselleiste, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselkasten rot 1 schlüssel, notfallhammer, burgwächter nothammer, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselbretter, Schlüsselkästen, Schlüsselleisten, Schlüsselschränke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,81*
€ 48,64*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 37,03*
€ 48,97*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 38,37*
€ 52,40*
4 Tage
2
€ 8,50*
ab € 41,78*
€ 55,14*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 47,59*
€ 62,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.