Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: notschlüsselkasten wedo
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Notschlüsselkasten

  Notschlüsselkasten  (49 Angebote unter 30.846.611 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Notschlüsselkasten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Notschlüsselkasten"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Notschlüsselkasten rt mit Klöppel (20 Angebote) 
WEDO Notschlüsselkasten aus stabilem Stahlblech mit signalroter Pulverbeschichtung. Ausgestattet mit einem Schlüsselhaken für den Notschlüssel, der durch das Türfenster sichtbar ist. Der Klöppel zu...
WEDO
10250102X
€ 10,86*
pro Stück
 
 Stück
Phoenix Safe Co. KS0003C Schlüsselkasten & Organizer Metall Schwarz, Silber (10 Angebote) 
Phoenix Key Store KS0003C Schlüsselbox mit Druckzahlenkombinationsschloss - DIE SCHLÜSSELBOXEN DER SERIE PHOENIX KS bieten deutlich mehr Sicherheit als der übliche Notschlüssel unter der Fußmatte! ...
Phoenix Safe
KS0003C
€ 31,19*
pro Stück
 
 Stück
HMF Notschlüsselkasten, 15 x 12 x 4 cm, RAL 3001 Signalrot (1 Angebot) 
Der Notschlüsselkasten von HMF überzeugt durch ein ansprechendes Design und hohe Qualität. - Auswechselbare Glasscheibe - Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel - Schrauben und Dübel zur Wandbe...
HMF
1020-03
€ 12,46*
pro Stück
 
 Stück
Notschlüsselkasten in Rot 10031047_0 (1 Angebot) 
Um in Notsituationen einen wichtigen Schlüssel schnell zur Hand zu haben, ist es sinnvoll, diesen in einem Notfallkasten aufzubewahren. Der abschließbare Schlüsselkasten mit Glasscheibe wird einfac...
Relaxdays
10031047_0
€ 12,17*
pro Stück
 
 Stück
HMF Notschlüsselkasten mit Glasbruchhammer, 15 x 12 x 4 cm, RAL 3001 Signalrot (1 Angebot) 
Der Notschlüsselkasten von HMF überzeugt durch ein ansprechendes Design und hohe Qualität. - Mit Glasbruchhammer - Auswechselbare Glasscheibe - Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüssel - Schraube...
HMF
1021-03
€ 16,71*
pro Stück
 
 Stück
Kombi-Set: Türwächter verschiedenschließend, 80 dB/105 dB mit Notschlüsselkasten (1 Angebot) 
Der verschiedenschließende, grüne Türwächter mit einstellbarer Lautstärke von 80 oder 105 dB ist zur Sicherung von Flucht-, Brand- und Rettungstüren vorgesehen. In dem dazugehörigen, 17 x 5 x 17,5 ...
TMS PRO SHOP
609636
€ 289,73*
pro Satz
 
 Satz
Notschlüsselkasten in Grau 10048245_0 (1 Angebot) 
Um in Notsituationen einen wichtigen Schlüssel schnell zur Hand zu haben, ist es sinnvoll, diesen in einem Notfallkasten aufzubewahren. Der abschließbare Schlüsselkasten mit Glasscheibe wird mit de...
Relaxdays
10048245_0
€ 15,18*
pro Stück
 
 Stück
Notschlüsselkasten, zum Verplomben, ohne Schloss mit Klöppel (2 Angebote) 
Diesem Notschlüsselkasten kann nach dem Einschlagen des Glases der Schlüssel entnommen werden kann. Er kann verblombt werden und ist somit das passende Aufbewahrungsmittel für Ihre Notschlüssel. De...
Kovos
1650
€ 33,83*
pro Stück
 
 Stück
BURG-WÄCHTER Notschlüsselbox 6161 Hammer (3 Angebote) 
Es gibt viele Bereiche, in denen man einen Notschlüssel sicher platzieren muss. Wichtig: Der Notschlüsselkasten muss stets gut erreichbar sein. Somit ist der Schlüssel im Fall der Fälle stets griff...
Burg-Wächter
6161
€ 36,75*
pro Stück
 
 Stück
BASI - Notschlüsselkasten - NK 215 - Gleichschließend - 2150-0002 (2 Angebote) 
BASI Notschlüsselkasten in klassischer roten Ausführung. Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln, die im Notfall griffbereit sein müssen aber unter normalen Konditionen vor unbefugter Nutzung gesi...
BASI
2150-0002
€ 13,67*
pro Stück
 
 Stück
Magnetischer Schlüsselkasten für 50 Schlüssel mit elektronischem Zahlenschloss (3 Angebote) 
Magnetischer High Security Schlüsselkasten für 50 Schlüssel inkl. elektronischem Zahlenschloss und seitlichem Einwurfschlitz Dieser magnetische Schlüsselkasten ist ein äußerst praktisches Produkt, ...
pavo
PA-8013876
€ 146,46*
pro Stück
 
 Stück
Notschlüsselkasten,HxBxT 150x120x32mm,Korpus RAL3002,Front RAL3002 (1 Angebot) 
Format Tresorbau Notschlüsselkasten Höhe x Breite x Tiefe 150 x 120 x 32 mm Flügeltür mit Sichtfenster Glasscheibe ist auswechselbar verschließbar mit Zylinderschloss Konstruktion aus Stahl Korpus ...
Format Tresorbau
005005-00000
€ 48,07*
pro Stück
 
 Stück
Notschlüsselkasten m.Klöppel 150x150x40 mm (12 Angebote) 
Notschlüsselkasten • Mit Glasscheibe • Farbe: rot
k.A.
4332163437949
€ 12,54*
pro Stück
 
 Stück
Phoenix Safe Co. KS0001C Schlüsselkasten & Organizer Schwarz (13 Angebote) 
Die Schlüsselbox KSooo1C bietet deutlich mehr Sicherheit als der übliche Notschlüssel unter der Fußmatte! Behalten Sie die Kontrolle über Haustürschlüssel, Schlüssel für Vorhängeschlösser, Autoschl...
Phoenix Safe
KS0001C
€ 22,58*
pro Stück
 
 Stück
Notschlüsselkasten in Rot 10048246_0 (1 Angebot) 
Um in Notsituationen einen wichtigen Schlüssel schnell zur Hand zu haben, ist es sinnvoll, diesen in einem Notfallkasten aufzubewahren. Der abschließbare Schlüsselkasten mit Glasscheibe wird mit de...
Relaxdays
10048246_0
€ 14,23*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Notschlüsselkasten
^

Notschlüsselkästen - den Schlüssel immer griffbereit

Notfälle, in denen man einen Schlüssel benötigt, gibt es in unterschiedlichen Formen. So kann es sein, dass man nur den eigenen Schlüssel verlegt hat und an einen Ersatzschlüssel kommen muss, ohne Zugang zum Büro zu haben. Oder die Fertigungsanlage muss per Schlüssel abgeschalten, die Notfalltür wieder geöffnet werden oder aber der Zugang zu einem wichtigen Gebäudekomplex ist durch eine  Tür versperrt und lässt kein Durchkommen zu. In all diesen Fällen sollten Sie gewappnet sein und vorab die Möglichkeit eines Notschlüsselkastens in Betracht ziehen.

Sicher verwahrt

Notschlüsselboxen können viel Sicherheit bieten. So wird der Schlüssel nicht nur gut sichtbar aufbewahrt, um im Ernstfall schnell gefunden zu werden, sondern er wird auch sicher verwahrt und gegen den zu einfachen Zugriff durch Unbefugte geschützt. Er erleichtert einerseits den leichten Zugang mit einem passenden Schlüssel oder durch Zerschlagen der Notfallscheibe, die in den Notschlüsselkasten integriert ist, andererseits ist ein einfaches Entnehmen des Schlüssels wie von einem Schlüsselbrett nicht möglich, da der Schlüssel komplett von der Box umgeben ist.

Notschlüsselkasten vs. Schlüsselschrank

Die beiden Aufbewahrungsgegenstände unterscheiden sich in der Anwendung. Der Schlüsselschrank sorgt dafür, dass die vorhandenen Schlüssel ordentlich und übersichtlich eingeschlossen werden können. Ist er jedoch abgeschlossen, kommt man nicht mehr an dessen Inhalt, ohne ihn aufzubrechen und zu beschädigen. In diesem Fall kommt der Notschlüsselkasten zum Einsatz. Im Notschlüsselkasten wird nur ein Schlüssel verwahrt, der ebenfalls eingeschlossen ist. Dieser besitzt aber neben dem Schloss, welches zum Öffnen genutzt werden kann, noch eine Scheibe, die mit einem Nothammer eingeschlagen werden kann. So kann auch ohne passenden Schlüssel der Zugriff schnell erfolgen und der Schlüsseldienst muss nicht geholt werden. Lange Wartezeiten und teure Einsätze des Profis werden dadurch vermieden. Bewahren Sie doch sicherheitshalber den Schlüssel für den Schlüsselschrank an einer sicheren und versteckten Stelle auf.

Gut sichtbar

Nicht nur Schlüssel, die zum Zutritt dienen, werden in Notschlüsselkästen aufbewahrt, oft geht es gerade in Industrieanlagen und auf Werksgeländen darum, im Notfall schnell handeln zu können und gegebenenfalls Anlagen ab- oder einzuschalten. So kann es passieren, dass eine Notfalltür geöffnet werden muss und gerade der passende Schlüssel fehlt oder dass ein Anlagenteil gestoppt werden muss, die Bedienung der Steuerelemente aber nur mit einem passendem Schlüssel möglich ist. Hierzu werden die Notfallschlüsselkästen in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes befestigt. Sie sind meist zur besseren Sichtbarkeit rot lackiert. So unterbleibt langes Suchen im Notfall. Rot wird als Signalfarbe wahrgenommen, die ein Achtung im Auge des Betrachters hervorruft.

Aufhängen oder einmauern

Wichtig ist auch die Befestigung der Notschlüsselbox. Soll dieser variabel sein und gegebenenfalls auch ummontiert werden, ist ein Modell zum Aufhängen ideal. So können Sie den Notschlüsselkasten in seiner Position, auch bei baulichen Änderungen, perfekt positionieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, ihn einzumauern. In diesem Fall ist er fest mit dem Mauerwerk verankert und kann nicht mehr entfernt werden.

Austauschbare Scheiben

Die austauschbaren Scheiben machen den Notschlüsselkasten aus. Sie ermöglichen es mit einem Notfallhammer, der sich nach Möglichkeit im Lieferumfang befinden sollte, schnellen Zugriff auf den im Kasten deponierten Schlüssel zu erhalten. Durch den möglichen Scheibenaustausch lässt sich der Notschlüsselkasten mit wenigen Handgriffen und unter minimalem Materialeinsatz wieder reparieren. Dieser Austausch der Ersatzscheibe ist gegenüber einem Schlüsseldienst eine sehr kostengünstige Variante.

Robust gearbeitet

Durch das verarbeitete Stahlblech können Sie den Notschlüsselkasten auch in Umgebungen aufhängen, die das Material vor Herausforderungen stellen. Große Hitze, Feuchtigkeit und Staub kommen in fast jedem Industriebetrieb vor. Die Stahlblechkonstruktion, die häufig noch pulverbeschichtet ist, um besser haltbar zu sein und gegen Chemikalien beständig zu werden, erlaubt es, Notschlüsselkasten auch im Außenbereich anzubringen. Das Stahlblech hält auch Schlägen und Krafteinwirkungen problemlos stand. Durch diese hervorragenden Materialeigenschaften ist er fast überall einsetzbar, ob im Bürogebäude, Keller, Industriebetrieb oder in Schulen und Wohnanlagen.

Schlüsselhaken

Überlegen Sie, wie viele Schlüssel im Notschlüsselkasten aufbewahrt werden sollen. Meist können Sie einen Schlüssel an einem einzeln angebrachten Schlüsselhaken anbringen. Einige Notschlüsselkästen bieten die Option, zwei Schlüssel gleichzeitig aufzubewahren. Beachten Sie dabei, dass der Notschlüsselkasten kein Schlüsselschrank ist und der schnelle Zugriff im Notfall auch sicherstellen soll, dass der richtige und passende Schlüssel gewählt wird. Zu viele Schlüssel verursachen nur langes Suchen und stiften Verwirrung wenn es Ernst wird.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.