| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-179006200 Herst.-Nr.: KS0215ES EAN/GTIN: 5032548010505 |
| | |
|
| | |
| Der Phoenix Smile ist ein hochwertiger Smart Key Safe, ideal für Hausvermietungen/Airbnb, Sozialfürsorge und Heime, Paketzustellungen, Büros, Schulen, Fabriken, Baustellen und vieles mehr mit seiner mobilen App-Steuerung. Eine einfachere Möglichkeit, Ihre Schlüssel zu verwalten und Ihr Leben unbesorgt zu genießen. VERRIEGELUNG - Klasse-C-Schloss mit Acryl-Touchpad, einschließlich Bluetooth, 100 festgelegter PIN-Code-Kapazität und mobiler App-Steuerung. Geringer Stromverbrauch ermöglicht eine lange Akkulaufzeit. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Bietet luftdichten Schutz vor Witterungseinflüssen und Hochdruckwasserstrahlen in alle Richtungen. KONSTRUKTION - Starke und langlebige Konstruktion aus Zinklegierung, die bei Temperaturen zwischen -45 °C und 60 °C betrieben werden kann BEFESTIGUNG - Vorbereitete 2-Punkt-Befestigungslöcher für die Wandmontage. KONNEKTIVITÄT - Synchronisieren Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Smart Store, keine Wi-Fi-Verbindung erforderlich. APP-STEUERUNG - 2 Sekunden schnelles Entsperren: Halten Sie das Sperrzeichen 2 Sekunden lang gedrückt, um schnell zu entsperren/zu sperren. Einmalcode (OTC): Erstellen Sie aus der Ferne einen Einmalcode, der 5 Minuten oder 6 Stunden gültig ist. Periodischer Code: Erstellen Sie aus der Ferne einen periodischen Code, der während eines gültigen Zeitfensters mehrmals verwendet werden kann. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Notfall-Typ-C-Stromanschluss an der Unterseite zum Wechseln der Batterien. AUSFÜHRUNG - Mit einem hochwertigen, langlebigen Finish. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Smile | erforderliches Betriebssystem: | Android,iOS | Anzahl der Haken: | 2 Haken | Schutzart (IP): | iP66 | Art der Schließung: | Elektroschloss | Stromversorgung: | Batterie | Art der Batterien/Akkus: | AAA/Mignon | Anzahl der Batterien/Akkus: | 4 Batterien | Batterien im Lieferumfang enthalten: | Nein | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Vorhängeschloss-Bügel | Wandbefestigung möglich: | Ja | Befestigungsmaterial mitgeliefert: | Ja | Gewicht: | 1,2 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Stahl | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schlüsselbox Smile | Außenmaße: | 12 x 12 x 5,4 cm (B x H x T) | Innenmaße: | 10,5 x 9 x 2,3 cm (B x H x T) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 89,28* | € 112,08* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 113,56* | € 143,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 117,05* | € 145,53* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 127,07* | € 162,62* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 134,15* | € 170,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|