Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor SMILE, 2 Haken, Elektronik-Schloss, 120x120x54mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-221045
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     KS0215ES
EAN/GTIN:
     5032548010505
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
DER PHOENIX SMILE KS0215ES ist ein hochwertiger Smart Key Safe, ideal für Hausvermietungen/Airbnb, Sozialfürsorge und Heime, Paketzustellungen, Büros, Schulen, Fabriken, Baustellen und vieles mehr mit seiner mobilen App-Steuerung. Eine einfachere Möglichkeit, Ihre Schlüssel zu verwalten und Ihr Leben unbesorgt zu genießen. Anzahl der Haken: 2. Äußere Abmessung HxBxT: 120x120x54 mm. Elektronik-Schloss-Variante. Farbe: schwarz. VERRIEGELUNG ¿ Klasse-C-Schloss mit Acryl-Touchpad, einschließlich Bluetooth, 100 festgelegter PIN-Code-Kapazität und mobiler App-Steuerung. Geringer Stromverbrauch ermöglicht eine lange Akkulaufzeit. WASSERBESTÄNDIGKEIT - Schutzart IP66, bietet luftdichten Schutz vor Witterungseinflüssen und Hochdruckwasserstrahlen in alle Richtungen. KONSTRUKTION - Starke und langlebige Konstruktion aus Zinklegierung, die bei Temperaturen zwischen -45 °C und 60 °C betrieben werden kann BEFESTIGUNG - Vorbereitete 3-Punkt-Befestigungslöcher für die Wandmontage mit mitgelieferten Schrauben. KONNEKTIVITÄT - Synchronisieren Sie Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Smart Store, keine Wi-Fi-Verbindung erforderlich. APP-STEUERUNG - Ideal für Airbnb, Sozialfürsorge und Haushalte. 2 Sekunden schnelles Entsperren: Halten Sie das Sperrzeichen 2 Sekunden lang gedrückt, um schnell zu entsperren/zu sperren. Einmalcode (OTC): Erstellen Sie aus der Ferne einen Einmalcode, der 5 Minuten oder 6 Stunden gültig ist. Periodischer Code: Erstellen Sie aus der Ferne einen periodischen Code, der während eines gültigen Zeitfensters mehrmals verwendet werden kann. Kompatibel mit iOS und Android. BESONDERE EIGENSCHAFTEN - Notfall-Typ-C-Stromanschluss an der Unterseite zum Wechseln der Batterien. AUSFÜHRUNG - Mit einem hochwertigen, langlebigen schwarzen Finish.
Weitere Informationen:
Anzahl der Haken:
2
Verschluss:
Elektronik
Breite:
120 mm
Höhe:
120 mm
Tiefe:
54 mm
Farbe:
schwarz
Verankerung:
Rückwand
Einsatzort:
innen und außen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,09*
€ 125,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,86*
€ 131,40*
€ 5,50*
ab € 106,80*
€ 137,37*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 121,92*
€ 151,45*
€ 4,95*
ab € 128,07*
€ 164,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,93*
€ 140,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,84*
€ 137,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,09*
€ 119,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.