| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-183255600 Herst.-Nr.: 183255600 EAN/GTIN: 4003969933651 |
| |
|
| | |
| USB-Stick USB 2.0 4Gbyte Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 2.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 4 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick | max. Schreibgeschwindigkeit: | 5 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 11 Mbyte/s | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,02* | € 5,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,21* | € 5,17* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 8,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,08* | € 9,09* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,03* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|