Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick USB 2.0 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Stick USB 2.0 4GB
USB-Stick USB 2.0 4GB
Artikel-Nr.:
     1955B-39976521999
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     183255600
EAN/GTIN:
     4003969933651
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
NEUTRALWARE 183255600 USB-Stick 2.0 4Gbyte xx USB-Stick 2.0 16Gbyte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
183255600
Werksnummer:
9199129963
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
USB-Stick
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 2,97*
€ 4,97*
1 Tag
193
1
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,09*
3 Tage
193
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,71*
Lager 1955
193
1
€ 5,99*
ab € 6,01*
€ 9,07*
6 Tage
193
1
€ 6,95*
ab € 6,10*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
71616
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.