Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elix Reinigungstuch ElixClean 449.050.000 34x33cm trocken 50St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/471/a014471h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/471/a014471h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-185001200
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     449.050.000
EAN/GTIN:
     4260478914490
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Spezialvlies aus homogenem Material mit höchster Dichte. Resistent gegenüber Chemikalien. Reinigt mit hoher Abriebfestigkeit. Kommt überall dort zum Einsatz wo rückstandsfrei gearbeitet werden muss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ElixClean
Produktverwendung:
Automatensysteme, Bildschirme, Optik, Mikroelektronik, Fiber-Optik, Chemie, Pharmazeutik
Maße:
34 x 32 cm (B x L)
Ausführung des Reinigungsproduktes:
trocken
reißfest:
Ja
saugfähig:
Ja
antistatisch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Vlies
Ausführung des Behälters:
Beutel
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Reinigungstuch ElixClean
Biozid-Produkt:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,04*
€ 9,01*
1 Tag
169
€ 5,95*
ab € 6,33*
€ 9,25*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,43*
€ 10,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,38*
€ 9,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 36 Pakete
€ 7,95*
€ 9,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1208* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.