Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Doppelmonitorarm Viewlite Plus 58.650 2fach ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/977/a013977l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/977/a013977l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187018701
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     58.650
EAN/GTIN:
     805410586508
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Zur Befestigung von zwei Monitoren oder Geräten, die sich unabhängig in der Tiefe und dynamisch in der Höhe verstellen lassen. Damit lassen sich leicht verschiedene Anzeigegeräte ausrichten und jeder Nutzer kann sie in seine eigene, optimale ergonomische Position bringen. Registrieren Sie Ihr Produkt gleich nach Kauf auf https://www.dataflex-int.com/de/garantie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Viewlite plus
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2 x 7
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
Tischklemme: 5-40 mm, Bohrschraubbefestigung: 50
max. Schwenkbereich:
360
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-55 bis +90
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
-90 bis +90
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Garantiedauer:
15 Jahre (Registrierung erforderlich)
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Anzahl der Arme:
2 Arme
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Viewlite plus
Verwendung für Bildschirmgröße:
99 x 85 cm (B x H)
Drehbereich:
360
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm 2 bildschirme, bildschirm schwenkarm, monitorarme dataflex, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 268,48*
€ 325,20*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 283,23*
€ 331,58*
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 295,95*
€ 344,92*
Frei Haus
ab € 300,03*
€ 350,12*
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 366,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,20*
€ 386,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,30*
€ 376,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,68*
€ 335,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,48*
€ 319,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.