Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Konzepthalter 8132282 DIN A4 Klemmfuß 9,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m001/700/m001700b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m001/700/m001700b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/m001/700/m001700c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187022200
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8132282
EAN/GTIN:
     4002390016599
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Pult um 360° drehbar. Pult abnehmbar und als Schreibplatte verwendbar. Hoch- und Querformat möglich. Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar. Matte Oberfläche gegen Reflexionen. Aufgabengerechtes Anpassen der Sehabstände. Ermüdungsfreieres, schnelleres Arbeiten, weniger Fehler. Außermittige Befestigung des Pultes am Tragarm möglich. Klemmer für größere Formate um 4,2 cm nach oben ausziehbar.
Weitere Informationen:
Länge des Trägers:
380
Für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
100 Bl.
höhenverstellbar:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Ja
Tischklemme vorhanden:
Ja
max. Klemmdicke:
95
Art der Befestigung/Montage:
Zwinge
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
Metall/Kunststoff/Glas
Farbe:
grau/blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Konzepthalter
Made in Germany:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 46,87*
€ 62,79*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 46,70*
€ 72,62*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 57,03*
€ 78,88*
€ 4,95*
ab € 57,32*
€ 79,28*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,88*
€ 93,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.