Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL8132282 Herst.-Nr.: 8132282 EAN/GTIN: 4002390016599 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Pult A4
- Hoch
- und Querformat möglich, umsteckbare Anschlagteile
- Pult um 360 Grad drehbar
- Matte Oberfläche gegen Reflexionen
- Außermittige Befestigung des Pultes am Tragarm möglich
- Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar, mit Verlängerung für Querformat
- Zeilenzeiger über die ganze Höhe verstellbar, abnehmbar
- Zeilenzeiger aus entspiegeltem Rauchglas
- Klemmer in blau an kurzer oder langer Seite
- Klemmer für größere Formate um 4,2 cm nach oben ausziehbar
- Anschlagkante 0,9 cm, hält bis zu 100 Blatt Papier
- Leichtes Einstellen der Klemmkraft an den Gelenken durch praktische Flügelschrauben
- Aus bruchsicherem Kunststoff, moderne Farbkombination
- Pult kann separat als Schreibplatte genutzt werden
- Länge Doppeltragarm 38 cm
- Klemmfuß für Tischplatten bis 9,5 cm
- Klemmbügel aus Metall
- Verdeckte Anordnung des Klemmstücks
- Zusätzliches Drehgelenk mit Schwenkwinkel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 245 mm | Bruttogewicht: | 1.14 kg | Farbe: | grau | Farbname: | grau/blau | für Format: | A4 | Höhe: | 66 mm | Länge: | 320 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | Neigungsverstellung: | ja | Stand/Befestigung: | Tischklemme | Zeilenlineal: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 46,87* | € 62,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 46,70* | € 72,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 57,03* | € 78,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 57,32* | € 79,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|