Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington Monitorarm Single SmartFit K55470EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/045/a012045f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/045/a012045f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187023500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     K55470EU
EAN/GTIN:
     5028252597128
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Mit dem Kensington SmartFit® One-Touch Monitorschwenkarm verbessert sich ganzheitlich die Körperhaltung durch eine für die Augen optimale Bildschirmhöhe und entlastet damit den Nacken- und Schulterbereich. Das Design berücksichtigt die ergonomischen Anforderungen am Arbeitsplatz und fördert somit ein angenehmeres und produktiveres Arbeiten. Das patentierte SmartFit®-System von Kensington vereinfacht die optimale Einstellung des SmartFit® One-Touch Monitorarms und erlaubt Benutzern, ihre Monitore individuell in der Höhe, Neigung und im Winkel anzupassen. Der Wechsel vom Hoch- zum Querformat ist problemlos möglich, ohne auf Stabilität zu verzichten. Der Kensington SmartFit® One-Touch Monitorarm ist ideal für den Einsatz in modernen Büros und die passende Ergänzung zum SmartFit® Sitz-und Stehtisch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmartFit® One-Touch
Verwendung für Bilddiagonale:
33,02-81,28 cm (13-32")
Maße:
31,4 x 10,8 x 48,5 cm (B x H x T)
max. Höhe:
50,5
Tragfähigkeit:
9
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme
Verwendung für Tischdicke:
10-85
max. Schwenkbereich:
-90 bis +90
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-90 bis +90
Ausladung:
52,5
Deckenmontage möglich:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
3,34
Werkstoff:
Aluminium/Stahl/Kunststoff
Farbe:
silbergrau
Anzahl der Arme:
1 Arm
Anzahl der Gelenke:
2 Gelenke
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm SmartFit® One-Touch
Drehbereich:
unteres Gelenk: -135 bis +135, oberes Gelenk: -180 bis +180
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, kensington monitorarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 73,13*
€ 92,70*
€ 4,50*
ab € 73,58*
€ 92,71*
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 93,78*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 94,22*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 84,73*
€ 110,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,73*
€ 100,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.