| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187028100 Herst.-Nr.: 43-1800 EAN/GTIN: 4024591001846 |
| |
|
| | |
| Wer die Umwelt schont, trägt seinen Teil dazu bei, dass es für unsere Nachkommen eine lebenswerte Zukunft gibt. Mit Ecogrip® Solid kann man damit bereits am Boden beginnen. Die überaus langlebigen Bodenschutzmatten verhindern einen schnellen Verschleiß des Bodenbelags. Damit spart man unangenehme Renovierungsarbeiten: Der Bodenbelag wandert nicht frühzeitig auf den Müll und gleichzeitig bleiben wertvolle Ressourcen der Natur unangetastet. Ecogrip® Solid wird aus Polycarbonat (PC) gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff ist absolut schlag- und bruchfest und gewährleistet eine außergewöhnlich lange Nutzungsdauer. Die Oberfläche ist kratzunempfindlich, überzeugt mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz. Auf Teppichböden sorgen stumpfe Ankernoppen für Halt, die in den weichen Flor greifen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ecogrip® Solid | Einsatzbereich: | Innenbereich | erforderlicher Bodenbelag: | weiche Böden | Form: | rechteckig | Maße: | 120 x 180 cm (B x T) | geeignet für Fußbodenheizung: | Ja | Noppen vorhanden: | Ja | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | rutschfest: | Ja | Temperaturbereich: | -100 bis +120 | schwer entflammbar: | Ja | Werkstoff: | Polycarbonat | recycelbar: | Ja | Farbe: | transparent | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bodenschutzmatte Ecogrip® Solid | Stärke: | 1,8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BSM Teppichböden, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, Fußbodenschoner, Matten, Schutzmatten, Stuhlunterlagen, Teppichschoner, Teppichschutzmatten |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 58,73* | € 72,55* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,84* | € 72,63* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,49* | € 78,35* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,96* | € 78,94* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 78,18* | € 100,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|