Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte 33001 Eazycare Econ 60x90cm PP an


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/804/a006804b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/804/a006804b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/804/a006804f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187236891
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     33001
EAN/GTIN:
     4260061894765
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Melierte Oberfläche. Rutschfester Vinylrücken. Gute Schmutzaufnahme. Die Oberfläche ist UV resistent.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eazycare Econ
Maße:
60 x 90 cm (B x L)
waschbar:
Nein
saugfähig:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Material der Rückseite:
PVC
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schmutzfangmatte Eazycare Econ
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fußabtreter anthrazit, Bodenschutzmatten, Fußabstreifer, Fußbodenschoner, Fußmatten, Matten, Schmutzmatten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 12,46*
€ 17,55*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 12,45*
€ 17,56*
1
€ 5,50*
ab € 12,18*
€ 18,00*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 12,31*
€ 18,00*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,79*
€ 25,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
33002
ab € 12,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.