Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-187240700 Herst.-Nr.: BNEQ260 EAN/GTIN: 8717399990806 |
| | |
|
| | |
| Der Ergo-Q 260 lässt sich problemlos mit nur zwei Handgriffen auseinanderklappen und aufstellen. Der integrierte Dokumentenhalter wird mühelos nach vorne geklappt, sodass Sie Ihren Laptop auf die Schaumstoffpolster heben können. Die stabile Standfläche und die Anti-Rutschfüße auf der Unterseite, versprechen auf jedem Untergrund ein festes Arbeits-Setup für Ihren Laptop. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Ergo-Q 260 | Produktverwendung: | Notebooks bis 40,64 cm (16") | Maße: | 23 x 0,7 x 31 cm (B x H x T) | max. Tragfähigkeit: | 4 | höhenverstellbar: | Nein | Verstellbereich: | 90-210 | Neigungsverstellung vorhanden: | Ja | zusammenklappbar: | Ja | rutschfest: | Ja | Tasche vorhanden: | Ja | Gewicht: | 0,39 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Werkstoff: | Hylite | Farbe: | hellgrau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Notebookständer Ergo-Q 260 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,81* | € 81,80* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 76,55* | € 94,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 81,39* | € 99,89* | | | | | 25 Tage | | | | | € 3,50* | ab € 86,83* | € 106,02* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 96,54* | € 122,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|