Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flo Monitorarm DYN/013/010/B sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/026/y000026d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/026/y000026d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187244390
Hersteller:
     colebrook bosson saunders
Herst.-Nr.:
     DYN/013/010/B
EAN/GTIN:
     5060270823261
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Leichtgängige, dynamische Bewegung dank des zum Patent angemeldeten geometrischen Federsystems. Ergonomisch kompatibel mit Tablet- und Touchscreen-Technologie. Gewichtsanzeige für kürzere Montagezeit und beständige Leistung. Der sich selbstausbalancierende Kopf sorgt für präzise Bildschirmeinstellung und Stabilität. Integriertes 3-Punkte-Kabelmanagementsystem. Lieferung ohne Tischklemme (optional erhältlich).
Weitere Informationen:
Verwendung für Bilddiagonale:
60,96 cm (24")
max. Höhe:
46,25
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
3-9
Verwendung für Tischdicke:
38
max. Schwenkbereich:
360
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-48,5 bis +48,5
Zubehör erforderlich:
Ja
Zubehör:
Tischklemme DYN/013/AS09/B
Wandbefestigung möglich:
Nein
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
2,8
Werkstoff:
Aluminium/Stahl/Kunststoff/Zink
Farbe:
schwarz
Anzahl der Arme:
1 Arm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 108,23*
€ 143,28*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 114,08*
€ 146,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,28*
€ 170,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.