Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Filex Galaxy Modular Single BNEFG809431


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/550/a013550e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/550/a013550e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/550/a013550f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187252600
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809431
EAN/GTIN:
     8719747101094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Filex Galaxy Monitorarm Single Short ist ein kompakter Monitorarm für einen Bildschirm. Der Monitor wird direkt an der Standsäule befestigt und kann stufenlos höhenverstellt werden. Der Bildschirm kann geneigt, geschwenkt und gedreht werden. Dieser Monitorarm ist die ideale Lösung für einen kompakten und effizienten Arbeitsplatz. Das modulare Prinzip erleichtert die zukünftige Erweiterung, ohne dass Teile ausgetauscht werden müssen. Eine einfache Erweiterung auf einen Arbeitsplatz mit mehreren Bildschirmen, eine Verlängerung der Standsäule oder eine Erweiterung mit einer Elektrifizierungseinheit sowie einem CPU-Halter, sind jederzeit möglich!
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Filex Galaxy Single Short
Maße:
60 x 12 x 17,5 cm (B x H x T)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
10-14
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
80
max. Schwenkbereich:
90
Neigungswinkel:
-60 bis +110
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verstellbereich:
11,3-41,8
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
2,9
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
recycelbar:
Ja
Farbe:
silber
Anzahl der Arme:
1 Arm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Filex Galaxy Single Short
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bakkerelkhuizen monitorarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 79,79*
€ 103,58*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 77,21*
€ 103,59*
€ 5,95*
ab € 81,41*
€ 105,70*
€ 3,50*
ab € 86,31*
€ 112,11*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,59*
€ 123,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,78*
€ 102,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.