Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Notebookständer FlexTop 270 BNEFT270


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/558/a013558i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/558/a013558i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/558/a013558m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187252900
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFT270
EAN/GTIN:
     8717399992046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Sie sind unterwegs und haben Ihren Laptop, Ihre kompakte Tastatur und Ihre Maus dabei. Aber trotzdem müssen Sie den Nacken beugen, um den Bildschirm zu sehen. Mit dem kompakten und leichten Laptophalter FlexTop 270 entfällt das. Dieser Ständer sorgt dafür, dass der Bildschirm Ihres Laptops sich auf der richtigen Höhe befindet. Ihr Laptop passt problemlos auf diesen Laptophalter. Sie haben die Möglichkeit, den FlexTop 270 an Ihrem Laptop zu befestigen. Wenn Sie das nicht möchten, gibt es auch zwei Stützen für den Laptop. Dank seiner kompakten Form passt er, zusammengeklappt, in jede Laptoptasche. Die Bedienung ist einfach. Dank der Einstellzunge können Sie die Bildschirmhöhe und den Abstand zu den Augen regulieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FlexTop 270
Produktverwendung:
Notebooks bis 40,64 cm (16'')
Maße:
32,5 x 0,6 x 31 cm (B x H x T)
höhenverstellbar:
Ja
Verstellbereich:
90-220
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
zusammenklappbar:
Ja
Gewicht:
0,32
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Hylite
Farbe:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Notebookständer FlexTop 270
Biozid-Produkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, bakker laptop-halter, ergonomischer monitorständer, laptopständer 15 zoll, Laptophalterungen, Notebookhalterungen, Notebookträger, Notebookzubehöre
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 48,73*
€ 62,94*
€ 4,70*
ab € 49,16*
€ 63,22*
2 Tage
4
€ 3,50*
ab € 66,44*
€ 83,66*
€ 6,78*
ab € 69,95*
€ 87,42*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 77,68*
€ 101,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.