Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BakkerElkhuizen Monitorarm Galaxy Flex Dual Crossbar BNEFG809427-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/550/a013550j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/550/a013550j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187253100
Hersteller:
     BakkerElkhuizen
Herst.-Nr.:
     BNEFG809427-S
EAN/GTIN:
     8719747104088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Der Filex Galaxy Flex Dual Crossbar ist eine ergonomische Halterung für zwei Bildschirme. Die Filex Galaxy Crossbar-Halterung macht es möglich einen einzelnen Monitorarm für einen Bildschirm, in eine optimale, ergonomische Lösung für zwei Bildschirme umzuwandeln. Dank des Handgriffes lassen sich die Bildschirme einfach in die optimale Höhe und Tiefe einstellen. Der Filex Galaxy Flex Dual Crossbar kann dadurch all Ihre Wünsche erfüllen. Außerdem wird die Filex Galaxy Flex Dual Crossbar aus nachhaltigen Materialien hergestellt und kann zu 100 % recycled werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Filex Galaxy Flex Dual Crossbar
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
2 x 12
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme
Verwendung für Tischdicke:
96
Neigungswinkel:
-60 bis +110
Ausladung:
41-67,5
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verstellbereich:
27-53,8
Ausführung der Höhenverstellung:
Gasfeder
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Gewicht:
6,1
Garantiedauer:
5 Jahre
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
silber
Anzahl der Arme:
1 Arm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm Filex Galaxy Flex Dual Crossbar
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorständer, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
Frei Haus
ab € 261,10*
€ 320,44*
€ 1,95*
ab € 276,49*
€ 326,84*
€ 4,70*
ab € 278,69*
€ 328,46*
€ 6,78*
ab € 309,17*
€ 363,14*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,44*
€ 381,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,00*
€ 378,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,10*
€ 310,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.