Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Monitorarm FULLMOTION 00118490 1fach 13-32Zoll sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/521/a013521c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/521/a013521c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187254990
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00118490
EAN/GTIN:
     4047443469564
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Halterungssystem sorgt für einen ergonomischen und aufgeräumten Arbeitsplatz. Easy-Fix-System zur einfachen Ausrichtung des Bildschirms. Kabelmanager sorgt für Ordnung und die notwendige Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FULLMOTION
Verwendung für Bilddiagonale:
33-81 cm (13-32'')
Maße:
42,88 x 14,51 x 40,64 cm (B x H x T)
max. Höhe:
20,2
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
10
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme
Verwendung für Tischdicke:
85
max. Schwenkbereich:
180
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-45 bis +45
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Schaumstoff-Pad
Montageart bei Lieferung:
teilmontiert
Gewicht:
2,6
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Anzahl der Arme:
1 Arm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm FULLMOTION
Drehbereich:
180
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm-schwenkarm hama, bildschirm schwenkarm, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Monitorträger, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 37,05*
€ 51,81*
12 Tage
1
€ 4,95*
ab € 38,89*
€ 52,83*
€ 8,95*
ab € 37,42*
€ 52,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.