Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Monitorarm SELECT 509623 32Zoll 1fach Tischklemme si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/018/y000018z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/018/y000018z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-187256795
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     509623
EAN/GTIN:
     4005546735009
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ergonomisches Arbeiten durch individuelle und leichtgängige Einstellung von Höhe, Neigung und Ausrichtung des Monitors. Das Monitorkabel wird durch Klemmen am Monitorhalter entlang geführt und schützt so vor Kabelbruch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SELECT PLUS
Verwendung für Bilddiagonale:
43,2-81,3 cm (17-32")
Maße:
53 x 45 x 10,8 cm (B x H x T)
Befestigungsmaß:
75 x 75, 100 x 100 mm
Tragfähigkeit:
8
Art der Befestigung/Montage:
Tischklemme, Bohrschraubbefestigung
Verwendung für Tischdicke:
10-50
max. Schwenkbereich:
90
neigbare Tragplatte vorhanden:
Ja
Neigungswinkel:
-90 bis +90
max. Schwenkbereich der Tragplatte:
90
Werkstoff:
Aluminium/Kunststoff/Stahl
Farbe:
silber
Anzahl der Arme:
1 Arm
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Monitorschwenkarm SELECT PLUS
Drehbereich:
90
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm-schwenkarm durable, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer silber, Bildschirmhalter, Bildschirmschwenkarme, Monitorarme, Monitorhalter, Monitorschwenkarme, Notebookschwenkarme, Notebookträger, Schwenkarme, TFT-Schwenkarme
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,59*
€ 105,84*
€ 6,78*
ab € 88,19*
€ 111,01*
€ 3,50*
ab € 88,90*
€ 112,08*
4 Tage
13
€ 6,95*
ab € 84,07*
€ 112,24*
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 102,23*
€ 133,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,25*
€ 158,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,28*
€ 155,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,64*
€ 141,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 102,23* pro Box)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
508623
ab € 162,33*
Ähnlich
Durable
508523
ab € 162,70*
Ähnlich
Durable
509423
ab € 46,34*
Ähnlich
Durable
509523
ab € 63,76*
Ähnlich
Durable
509723
ab € 134,94*
Ähnlich
Durable
508158
ab € 42,18*
Ähnlich
Durable
508423
ab € 165,26*
Ähnlich
Durable
508323
ab € 166,20*
Ähnlich
Durable
508823
ab € 166,72*
Ähnlich
Durable
508723
ab € 165,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.