| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-190026900 Herst.-Nr.: 2.445-070.0 EAN/GTIN: 4054278700434 |
| |
|
| | |
| Die 2 36-V/7,5-Ah-Akkus mit innovativer Real Time Technology sind Teil unseres Starterkits Battery Power+ 36/75, das problemlos unterbrechungsfreie Arbeitseinsätze mit allen 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräten ermöglicht. Dafür sorgt das leistungsstarke, mitgelieferte Schnellladegerät, das einen der Akkus lädt, während der andere im Einsatz ist. Garantieren konstante Leistung und verhindern Selbstentladung und Memoryeffekt. Sicherer Schutz bei Anwendungen mit Strahlwasser. Die Kärcher Akkugehäuse sind besonders stoßfest. Zur sauberen Anbringung des Ladegeräts an der Wand. Das integrierte LCD-Display zeigt jederzeit Restlaufzeit, Restladezeit und Ladezustand an. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Starter Kit Battery Power+ 36/75 | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x 36 V / 7,5 Ah Battery Power+ Akku | Verwendung für Produkt: | 36 V Kärcher Battery Power+/-Wechselakkus | Maße: | 181 x 232 x 316 mm (B x H x T) | Art des Displays: | LCD | max. Ladestrom: | 6 | Ladezeit des Akkus: | 80 %: 1,42 | Netzspannung: | 100-240 | Netzfrequenz: | 50-60 | Kabellänge: | 1,2 | Gewicht: | 6 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Akkuladegerät Starter Kit Battery Power+ 36/75 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, ladegerät li-ion, Akkuladegeräte, Akku-Ladegeräte, Akkus, Ladegeräte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,38* | € 479,85* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 430,06* | € 479,86* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 443,42* | € 492,33* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 458,61* | € 508,94* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,36* | € 531,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|