Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.445-043.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 2.445-043.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Akku
Kärcher 2.445-043.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Akku
Kärcher 2.445-043.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Akku
Kärcher 2.445-043.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Universal Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE7-90130429
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.445-043.0
EAN/GTIN:
     4054278558158
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Kärcher-Zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Universal
Produkttyp
Akku
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
7500 mAh
Akku-/Batteriespannung
36 V
Markenkompatibilität
Kärcher
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
2100 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,70*
€ 213,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kärcher
2.445-045.0
ab € 74,95*
Zubehör
Kärcher
2.445-054.0
ab € 89,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.