Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195002600 Herst.-Nr.: 6454 EAN/GTIN: 7310610164546 |
| |
|
| | |
| Salvequick Pflaster und Pflasterspender sind ein komplettes und leicht anzuwendendes System. Die Pflaster sind immer am Platz, fertig zur Anwendung. Die Refills sind in den Spendern arretiert, um Schwund zu vermeiden. Die Spender werden schnell und einfach mit einem Spezialschlüssel nachgefüllt. Fingerspitzen-Pflaster sind geschmeidige Textilpflaster für Fingerwunden. Die Pflaster sind allergiegetestet. Sie lassen sich leicht applizieren, sind flexibel und einfach anzuwenden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Refill 6454 | Verwendung für Produkt: | Salvequick Pflasterspender Cederroth 490700 | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 15 St. 8,7 x 5,8 cm | wasserdicht: | Nein | wasserfest: | Nein | elastisch: | Ja | Material des Pflasters: | Textil | Packungsmenge: | 15 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Nachfüllset Pflasterspender Refill 6454 | Verwendung Körperteile: | Fingerkuppe | wasserabweisend: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, fingerkuppenverband söhngen, pflaster strips, fingerkuppenverband elastisch, Erste Hilfe, Nachfüllsets, Pflaster, Pflasterspender, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 45 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,67* | € 1,04* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,47* | € 5,76* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,20* | € 6,82* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,32* | € 9,83* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,16* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,28* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|