Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SOEH1009454 Herst.-Nr.: 1009454 EAN/GTIN: 7310610164546 |
| |
|
| | |
| - Refill für Salvequick-Sofortpflaster - Cederroth
- Beim Herausziehen ist eine Pflasterhälfte klebefertig und muss sofort verwendet werden
- Austausch nur mit Schlüssel.
- Inhalt: 15 Fingerspitzenpflaster elastisch 8,7 x 5,8 cm
Weitere Informationen: | | Breite: | 58 mm | Bruttogewicht: | 0.026 kg | Farbe: | beige | GPSR: | Cederroth AB, Box, 715, 194 27, Upplands Väsby, Schweden, https://www.salvequick.com, info@cederroth.com, +46 8 590 96300 | Länge: | 87 mm | Marke: | Salvequick | Packungsinhalt: | 15 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterset, Pflastersortiment, Pflasterspender Ersatzfüllung, Pflasterspender Nachfüllsatz, Pflasterspender Nachfüllset, Pflasterspendernachfüllset, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, fingerkuppenverband söhngen, pflaster strips, fingerkuppenverband elastisch, Erste, Heftpflaster, Hilfe, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 45 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,67* | € 1,04* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,47* | € 5,76* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 4,20* | € 6,82* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,32* | € 9,83* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,16* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,42134* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|