Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

aluderm Fingerverband 1009164 12x2cm 50 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/534/a013534v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/534/a013534v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/534/a013534w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195016800
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     1009164
EAN/GTIN:
     4250108809180
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
Hypoallergene Pflaster
aluderm®-aluplast ist das besondere Wundpflaster mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies. aluderm® verringert das Risiko einer Wundverklebung, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
aluplast
Maße:
ca. 2 x 12 cm (B x L)
Sterilität:
Nein
wasserdicht:
Ja
elastisch:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pflaster aluplast
Verwendung Körperteile:
Finger
atmungsaktiv:
Ja
wasserabweisend:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Pflaster für empfindliche Haut, Sensitivpflaster, Wasserfeste Pflaster, hypoallergene pflaster, Erste Hilfe, Fingerpflaster, Fingerverbände, Heftpflaster, Pflaster, Pflasterverband, Pflasterverbände, Rollenpflaster, Universalpflaster, Verband, Verbände, Wundpflaster
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,60*
€ 7,76*
2 Tage
67
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,58*
€ 8,64*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,41*
€ 8,66*
7 Tage
14
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,61*
€ 8,72*
5 Tage
11
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 6,90*
€ 10,62*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,66*
€ 10,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,55*
€ 10,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,50*
€ 7,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,41*
€ 6,44
pro Paket
1 Paket enthält 1 Packung (ab € 5,41* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Söhngen
1009152
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.