| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195069700 Herst.-Nr.: 5935 EAN/GTIN: 4046719604012 |
| |
|
| | |
| Ersatzfilter für die Verwendung in Kombination mit 3M Filtern für Gase und Dämpfe. P3-Schutz vor hohen Belastungen durch Feinstaub sowie vor Öl- oder Wasserdämpfen. Geeignet für die Anwendung bei Schleifarbeiten (von Hand oder mit einem Schwingschleifer) im gewerblichen Bereich sowie wenn ein kombinierter Schutz vor Gasen, Dämpfen und Partikeln gefordert ist, wie beispielsweise bei Lackierarbeiten. Die Anwender müssen geschult sein und alle Gebrauchsanleitungen gelesen haben. Der unsachgemäße Gebrauch der vorliegenden Schutzausrüstung kann zu Verletzungen sowie schweren oder lebensgefährlichen Erkrankungen führen. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | 3M Atemschutzmaske Serie 6000, 6500, 7000 | Schutzstufe: | P3R | Normnummer: | EN 143:2000 P3 R | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 2 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Atemfilter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Partikelfilter, Partikelschraubfilter, Atemschutzvollmaske, Helm-Masken-Kombination, Vollmaske, Vollsichtmaske, partikelvorfilter 3m, partikel einlegefilter, Atemfilter, Ersatzfilter, Filter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,06* | € 8,58* | | | | | | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,58575* | € 9,32575* | | | | | | | | 40 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,751* | € 9,531* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,61* | € 10,86* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 8,97* | € 13,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,485* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|