Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195070500 Herst.-Nr.: BNESSSLGYD80 EAN/GTIN: 8719274675204 |
| | |
|
| | |
| Geschützt am Schreibtisch zu sitzen, mit der Möglichkeit einfach auf Abstand zu gehen ist heute wichtiger denn je. Mit den BE Safety Screens können Sie dies umsetzen - auf ästhetische, hygienische, erschwingliche, nachhaltige und umweltfreundliche Weise für einen gesunden Arbeitsplatz. So sind Sie vor Tröpfcheninfektion geschützt. Das Material kann recycelt werden - damit entspricht der Safety Screen Prinzipien der Kreislaufwirtschaft für eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Der PET-Filz ist ein weiches, robustes und haltbares Material, das für Privatsphäre sorgt und akustisch wirksam ist - so ist der Bürolärm weniger störend. Die BE Safety Screens sind unten an der Rückseite mit einer Bürstenöffnung versehen, so dass Sie alle Kabel durchführen und einen möglichen Monitorarm einfach befestigen können. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BE Safety Screens Side Panel | Maße: | 80 x 60 cm (B x H) | schwer entflammbar: | Ja | Sichtfenster vorhanden: | Nein | abwischbar: | Ja | Tischklemme vorhanden: | Ja | max. Klemmdicke: | 25 | Gewicht: | 1,7 | Garantiedauer: | 5 Jahre | Material: | PET, 100 % recycelt | Farbe: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Tischtrennwand BE Safety Screens Side Panel | Dicke des Materials: | 1 | Schallabsorberklasse: | B |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 115,05* | € 150,87* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 122,24* | € 154,27* | | | | | 11 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 122,25* | € 154,28* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 124,42* | € 156,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,73* | € 163,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|