Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBOL Handschuh Upcycled Strong Dunkelgrün 740001_11 Gr.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/358/a014358p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/358/a014358p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-195080111
Hersteller:
     Gebol
Herst.-Nr.:
     740001_11
EAN/GTIN:
     9002701000205
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeitshandschuh aus Feinstrick, nahtlos. Polyesterfaden aus recycelten PET-Flaschen. Hoher Tragekomfort und sehr gute Passform. Gute Griffsicherheit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Upcycled STRONG
Handschuhgröße:
11
Schutzklasse:
II
Normnummer:
EN 388 2131X
Werkstoff:
Polyester/Nylon
Material der Beschichtung:
Latex-Beschichtung mit Sandy Finish
Farbe:
dunkelgrün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Arbeitshandschuhe Upcycled STRONG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,95*
ab € 2,45*
€ 3,95*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 2,44*
€ 4,06*
€ 3,50*
ab € 20,06*
€ 28,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 2,44* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gebol
740003_11
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.