| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-195091400 Herst.-Nr.: 2891C1 EAN/GTIN: 4054596813380 |
| |
|
| | |
| Moderne, schlanke Schutzbrillen bieten dem Träger ein hervorragendes Sichtfeld. Die indirekte Belüftung verbessert die Luftzirkulation, erhöht den Tragekomfort und verringert bei feuchten oder heißen Außenbedingungen ein Beschlagen der Schutzbrille. Die Antibeschlag-Beschichtung ist auch nach mehrmaligem Waschen, Desinfektion durch Einweichen in verdünntem Bleichmittel oder Reinigung mit Alkoholtüchern effektiv. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Scotchgard™ Anti-fog | Produktverwendung: | Elektrowerkzeugarbeiten | Schutz vor Partikeln vorhanden: | Ja | Normnummer: | EN 166:2001 1 BT | UV-Schutz vorhanden: | Ja | Einsatzbereich: | Innenbereich, Außenbereich | Werkstoff: | Polycarbonat | Material des Gestells: | Nylon | Farbe: | transparent | Farbe des Gestells: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schutzbrille Scotchgard™ Anti-fog |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 16,96* | € 23,83* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 17,53* | € 24,56* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 18,77* | € 27,16* | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 25,30* | € 31,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|