Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzbrille 2891C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195091400
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2891C1
EAN/GTIN:
     4054596813380
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Moderne, schlanke Schutzbrillen bieten dem Träger ein hervorragendes Sichtfeld. Die indirekte Belüftung verbessert die Luftzirkulation, erhöht den Tragekomfort und verringert bei feuchten oder heißen Außenbedingungen ein Beschlagen der Schutzbrille. Die Antibeschlag-Beschichtung ist auch nach mehrmaligem Waschen, Desinfektion durch Einweichen in verdünntem Bleichmittel oder Reinigung mit Alkoholtüchern effektiv.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ScotchgardT Anti-fog
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schutzbrille ScotchgardT Anti-fog
Produktverwendung:
Elektrowerkzeugarbeiten
Schutz vor Partikeln vorhanden:
Ja
Normnummer:
EN 166:2001 1 BT
UV-Schutz vorhanden:
Ja
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Werkstoff:
Polycarbonat
Material des Gestells:
Nylon
Farbe:
transparent
Farbe des Gestells:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, augenschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzprodukte, Augenschutz, Laborschutzbrillen, Vollsichtbrillen, Vollsichtschutzbrillen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 2,90*
ab € 16,96*
€ 23,83*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 17,53*
€ 24,56*
1
€ 7,95*
ab € 18,77*
€ 27,16*
14 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 31,40*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.