Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Stromverteiler Camping 1151600030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196001100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1151600030
EAN/GTIN:
     4007123673803
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 230v
cee stromverteiler
Camping-Stromverteiler ist ideal für den robusten und dauerhaften Einsatz auf dem Campingplatz. Mit praktischer Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels. Der praktische Camping-Stromverteiler ist außerdem zur Wandaufhängung geeignet.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Außenbereich
Steckdosen:
3 Steckdosen
Art des Anschlusses:
CEE-Stecker (230V/16A)
Kabeltyp:
H07RN-F 3G2,5
Kabellänge:
1,5
Schutzart (IP):
IP44
FI-Schutzschalter vorhanden:
Nein
automatische Sicherheitsabschaltung vorhanden:
Ja
Überhitzungsschutz vorhanden:
Ja
Tragegriff vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stromverteiler
Anzahl der CEE-Steckdosen (16 A, 230 V, 3-polig):
2 CEE-Steckdosen
spritzwassergeschützt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: brennenstuhl cee stromverteiler, Stromverteiler, Werkzeuge
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
283
€ 8,50*
ab € 37,6087*
€ 48,8487*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 38,85*
€ 50,16*
7 Tage
283
€ 5,99*
ab € 37,38*
€ 50,17*
€ 4,90*
ab € 39,25*
€ 51,90*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 44,29*
€ 58,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,25*
€ 64,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.