Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl Steckdosenleiste Outdoor 1159950013 3fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/512/y000512r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196001200
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159950013
EAN/GTIN:
     4007123684328
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Outdoor Steckdosenleiste mit selbstschließenden Deckeln. Die Steckdosenleiste ideal für den robusten und dauerhaften Einsatz bspw. im Garten, auf Baustellen, im Eventbereich etc. Mit integrierten Schraublöchern zur Befestigung an der Wand - eignet sich ideal für eine platzsparende Anbringung bspw. in Werkstätten oder Garagen.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Steckdosen:
3 Steckdosen
Länge der Zuleitung:
2
Schutzart (IP):
IP44
Schrägkontakt vorhanden:
Ja
Überspannungsschutz vorhanden:
Nein
erhöhter Berührungsschutz vorhanden:
Ja
Entstörfilter vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Steckdosenleiste
Steckdosenwinkel:
45
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6947
€ 8,50*
ab € 8,1268*
€ 11,0968*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 11,40*
7 Tage
6998
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,41*
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 12,14*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,55*
€ 13,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160660
ab € 2,56*
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.