Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Steckdosenadapter (zum Einstecken in ein Steckdosennest, 2,4A, kompatibel mit Brennenstuhl IP44 Steckdosen und Kabeltrommeln)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1508110
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508110
EAN/GTIN:
     4007123680917
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kabelbox-Steckdoseneinsatz
Kabeltrommel-Steckdoseneinsatz
Ladegerät USB
USB Ladegerät

Der Steckdosenadapter im flachen Design mit USB-A Ladebuchse (mit max. 12,0W) zum Einstecken in ein Steckdosennest ermöglicht das Aufladen mobiler Geräte. Der Mini USB-Adapter passt in IP44 Steckdosen und Kabeltrommeln von Brennenstuhl, auch bei geschlossenem Deckel. Der Steckdosenadapter mit USB eignet sich als cleverer und vor allem platzsparender Alltagshelfer Zuhause, aber auch ideal auf Baustellen. Außerdem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • USB-A Ladebuchse mit max. 12,0W
  • Farbe: weiß
  • USB Input: 230V/0,25A
  • USB Output: 5,0V/2,4A
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, kabelbox-steckdoseneinsatz brennstuhl, kabeltrommel steckdoseneinsatz, usb steckdosenadapter, usb ladegerät, brennenstuhl, steckdosenadapter, mini usb adapter, usb adapter, usb adapter steckdose, steckdosenadapter usb, usb adapter kabeltrommel, usb adapter steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,9957*
€ 10,7049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.