Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenbank Enya M5994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/570/y000570j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/570/y000570j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-196005500
Hersteller:
     memo
Herst.-Nr.:
     M5994
EAN/GTIN:
     4039468026471
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gartenmöbel der Serie "Enya" überzeugen durch hochwertige Verarbeitung und Langlebigkeit. Die Gartenbank ist optimal für die Verwendung im Garten geeignet. Sie bietet Sitzplätze für bis zu drei Personen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Enya
Maße:
157 x 89 x 61 cm (B x H x T)
Breite des Sitzes:
150
Tiefe der Sitzfläche:
48
Höhe der Rückenlehne:
47
max. Tragfähigkeit:
200
wetterfest:
Ja
Gewicht:
17
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material:
Robinie, lasiert
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gartenbank Enya
Sitzhöhe:
42
Armlehnen vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, Bank, Bänke, Gartenbänke, Gartenmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 471,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,22*
€ 716,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,13*
€ 704,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,41*
€ 672,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,77*
€ 604,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,01*
€ 560,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.