Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Tonpapier 204711259 50x70cm 130g dunkelgrün 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/008/a013008r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/008/a013008r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-210002263
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     204711259
EAN/GTIN:
     4005329055355
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Durchgefärbte Qualität, ph-neutral und säurefrei.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
130
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
dunkelgrün
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tonzeichenpapier
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton dunkelgrün, tonkarton, tonkarton 130g, Tonpapiere, Tonzeichenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 6,58*
€ 10,19*
1 Tag
6
€ 5,95*
ab € 6,98*
€ 10,37*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 7,08*
€ 10,58*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 15,56*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,19*
€ 12,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,54*
€ 10,16
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2632* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.