Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonpapier 50x70cm 130g/qm VE= 25 Bögen dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonpapier 50x70cm 130g/qm VE= 25 Bögen dunkelgrün
Tonpapier 50x70cm 130g/qm VE= 25 Bögen dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-KATA294603
Hersteller:
     HEYDA
Herst.-Nr.:
     204711259
EAN/GTIN:
     4005329055355
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonpapier
  • säurefrei
  • ph-neutral
  • licht- und alterungsbeständig
  • durchfärbte Qualität
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Bruttogewicht:
0.042 kg
Farbe:
dunkelgrün
Farbname:
dunkelgrün
Marke:
Heyda
Papiergewicht:
130 g/qm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 9,39*
€ 7,95*
ab € 6,72*
€ 10,44*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,09*
€ 10,62*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,77*
€ 11,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,42*
€ 11,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,2836* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.