Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Tonpapier 204711283 50x70cm 130g dunkelgrau 25 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/009/a013009o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/009/a013009o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-210002282
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     204711283
EAN/GTIN:
     4005329055591
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Durchgefärbte Qualität, ph-neutral und säurefrei.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
130
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
dunkelgrau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tonzeichenpapier
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton 130g, tonkarton, 25er tonkarton, Tonpapiere, Tonzeichenpapiere
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,77*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,48*
€ 9,98*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 6,38*
€ 10,23*
4 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 23,54*
€ 28,85*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2592* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.