Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEYDA Tonpapier 204711283 50x70cm 130g dunkelgrau 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-210002282
Hersteller:
     Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     204711283
EAN/GTIN:
     4005329055591
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
Durchgefärbte Qualität, ph-neutral und säurefrei.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tonzeichenpapier
Maße:
50 x 70 cm (B x H)
Grammatur:
130 g/m²
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
dunkelgrau
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton 130g, tonkarton, 25er tonkarton, Tonpapiere, Tonzeichenpapiere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 6,39*
€ 9,85*
Lager 1682
1
€ 5,95*
ab € 6,71*
€ 10,03*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,75*
€ 15,66*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,74*
€ 10,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.