Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dreikantmaßstab Architekt 16320010 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/904/a012904f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/904/a012904f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232007900
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16320010
EAN/GTIN:
     4004627302017
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal architekt 30cm
Mit zweifarbiger Hohlkehle im stabilem Köcher.
Weitere Informationen:
Länge:
30
Ausführung der Reduktionsteilung:
Architekt 2: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal architekt, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,60*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 5,73*
1
€ 4,16*
ab € 4,54*
€ 6,86*
3 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,58*
3 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.