Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Dreikantmaßstab Architekt 16320010 30cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-232007900
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     16320010
EAN/GTIN:
     4004627302017
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
dreikantlineal architekt 30cm
Mit zweifarbiger Hohlkehle im stabilem Köcher.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Dreikantmaßstab
Länge:
30 cm
Ausführung der Reduktionsteilung:
Architekt 2: 1:100, 1:200, 1:250, 1:300, 1:400, 1:500
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal architekt, Dreikantlineale, Dreikantmaßstäbe, Lineale, Maßstab, Maßstäbe, Präzisionsmaßstab, Präzisionsmaßstäbe, Zeichenzubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
32
1
€ 5,95*
ab € 3,65*
€ 5,60*
1
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 5,73*
1
€ 4,16*
ab € 4,54*
€ 6,86*
3 Tage
32
10
Frei Haus
ab € 6,09*
€ 8,58*
3 Tage
32
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 9,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.