Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal Greenline 711300810 30cm Recycling natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/801/a006801e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/801/a006801e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-232049072
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     711300810
EAN/GTIN:
     4004627113088
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Mit Präzisionsskala und Tuschekante. Aus nachwachsendem, auf Maisstärke basierendem Biokunststoff. Die Lineale der Green Line Serie wurden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green Line
Länge:
30
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Biokunststoff
Farbe:
natur
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal Green Line
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 0,89*
2 Tage
30
10
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,90*
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,01*
2 Tage
297
1
€ 5,95*
ab € 0,67*
€ 1,07*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,67*
€ 1,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
427/30
ab € 0,58*
Ähnlich
Soennecken
1821
ab € 0,35*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
723170810
ab € 0,46*
Ähnlich
Soennecken
4382
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.