Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M+R Lineal Greenline 711300810 30cm Recycling natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-232049072
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     711300810
EAN/GTIN:
     4004627113088
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Mit Präzisionsskala und Tuschekante. Aus nachwachsendem, auf Maisstärke basierendem Biokunststoff. Die Lineale der Green Line Serie wurden unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit entwickelt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Green Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Lineal Green Line
Länge:
30 cm
mm-Facette vorhanden:
Ja
Millimeterfacette auf beiden Seiten:
Nein
mm-Facette farbig unterlegt:
Nein
Ausführung der Tuschekante:
oberseitig
Griff vorhanden:
Nein
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Biokunststoff
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, flachlineal, Bürolineale, Lineale, Technikerlineale, Zeichenlineale, Zeichenzubehöre
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 0,89*
2 Tage
30
10
€ 5,49*
ab € 0,60*
€ 0,89*
Lager 1682
546
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,96*
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,02*
1
€ 7,95*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
427/30
ab € 0,58*
Ähnlich
Soennecken
1821
ab € 0,32*
Ähnlich
Möbius+Ruppert
723170810
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.