Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-301001660 Herst.-Nr.: 1230634 EAN/GTIN: 4014519661436 |
| |
|
| | |
| Viele attraktive Farben, zeitloses Design. Das sind die Gründe, die den LAMY zu einem der beliebtesten Schreibgeräte für junge Menschen machen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | safari | Schreibfarbe: | blau | löschbar: | Ja | Griffzone: | ergonomisch | Kappe umsteckbar: | Ja | Konverter verwendbar: | Ja | Material der Schreibfeder: | Stahl | Material des Schaftes: | ABS Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Schaftfarbe: | green | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | hochglänzend | Kappenfarbe: | green | Farbe des Clips: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Füllfederhalter safari | geeignet für Händigkeit: | Rechtshänder | Federstärke: | M (Medium) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller lamy, schreiblernfüller, Federschreiber, Füllhalter, Patronenfüller, Schreibgeräte, Stifte, Tintenfederhalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 12,65* | € 19,27* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,22* | € 19,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,29* | € 19,29* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,37* | € 19,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 14,42* | € 20,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|