Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patronenfüller safari M grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patronenfüller safari M grün
Patronenfüller safari M grün
Artikel-Nr.:
     467-#LAMY1230634
Hersteller:
     Lamy
Herst.-Nr.:
     1230634
EAN/GTIN:
     4014519661436
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Patronenfüller Lamy safari
  • Design, das überzeugt: funktional, robust, mit hohem Wiedererkennungswert.
  • Vom Kult zum Lifestyle.
  • Robuste, funktionsbetonte Schreibgeräte aus widerstandsfähigem ASA-Kunststoff in attraktiver Farbe.
  • Mit markantem selbstfederndem Clip.
  • Alltagstauglicher Füllhalter mit polierter Edelstahlfeder.
  • Ergonomisches Griffstück und robustes Gehäuse aus widerstandsfähigem, hochglänzendem ASA-Kunststoff.
  • Inklusive 1 Tintenptrone Lamy T10 in blau.
  • Empfohlenes Zubehör: Konverter Lamy Z28 für die Nutzung mit Tintenglas.
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Bruttogewicht:
0.018 kg
Farbe:
grün
Farbe des Clips:
silber
Händigkeit:
Rechtshand
Kolbenfüllmechanik:
nein
Marke:
Lamy
Material:
Kunststoff
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
grün
Schreibfarbe:
blau
Stiftart:
Füllhalter
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Lamy
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, Schreiblernfüller, Schulanfangsfüller, Schulfüller, Schreiblernstift, schreiblernfüller lamy, mausmatte, Federschreiber, Füllhalter, Schreibgerät, Schulfüllhalter, Tintenfederhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 13,32*
€ 19,23*
€ 5,50*
ab € 12,71*
€ 19,23*
€ 7,95*
ab € 13,42*
€ 19,95*
2 Tage
9
€ 5,49*
ab € 14,37*
€ 20,77*
Lager 467
18
€ 5,87*
ab € 16,32*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lamy
1205252
ab € 12,70*
Sonstiges
Lamy
1208112
ab € 12,67*
Sonstiges
Lamy
1210491
ab € 12,59*
Sonstiges
Lamy
1219677
ab € 13,73*
Sonstiges
Lamy
1219679
ab € 12,67*
Sonstiges
Lamy
1223774
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.